※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86322853
品番
RT45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
30
材質
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
色
ヒョウシキ
トラスコ品番
113-5499
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応