※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
#3000BLUESHEET(OB) 5.4m×9.0m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
86323632
品番
BLS20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
形状
折りたたみタイプ
トラスコ品番
754-0311
セット内容
シート紐(60cm)4本
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
質量(kg)
7.5
厚さ
#3000
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応