曜日別特売
SLB-01 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323657

 

SLB-01 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323657
SLB-01 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323657
SLB-01 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323657
SLB-01 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323657
SLB-01 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323657

シルバー/ブラックシート #3000

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.71
幅(m)1.71
仕上り寸法(縦×横)(m)1.7×1.7
内容量1枚注文コード86323657品番SLB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。

用途
紫外線対策として。
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm
横600N/5cm
引裂強度(N/cm)
縦140N
横90N
形状折りたたみタイプ表 シルバー/裏 ブラック呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8厚さ(mm)0.22厚さ#3000トラスコ品番444-9762質量(kg)0.50長さ(m)1.71ハトメ数8材質(シート)ポリエチレン(PE)仕上り寸法(縦×横)(m)1.7×1.7材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90幅(m)1.71RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候ハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 農機具車庫の扉
農・林・水産業

従来、ブルーシートを利用していたが短期間(1シーズン)でボロボロに。
今回のシルバーシートに期待。

2025-01-23
用途: 屋内作業
ペクッド建設業・工事業

屋内にもかなり日が差して日光の直射がありますので遮光として使っています。厚みがあるので信頼性抜群です。

2024-11-04
用途: 灯油タンクのカバー
農・林・水産業

灯油タンクが夏場に直射日光が当たり高温になるためのカバーを作りました

1が参考にしています
対象商品 : 86323657
2023-12-17
用途: 自作宅配ボックスや屋外設置の菜園道具箱のカバー作成時に使用
その他業種

紫外線に強く屋外の工作物被覆に向いている。値段も手ごろで強度も結構ありカッティングしやすいのでどんなものでも作成可能。

対象商品 : 86323666
2021-08-15
用途: 自転車のカバー制作に

折りたたみ自転車 Dahon III(ダホンIII ) のカバー制作のために購入。
折りたたまない状態の自転車形状で1.8×2.7のサイズでぎりぎりでした。
切った貼ったの繰り返しでモノタロウ ブチルテープ(注文コード21371656 幅30mm)
で切った箇所を繋いで作りました。
ブチルテープはいろいろと便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 86323657
2021-03-22
用途: ビニールハウス内での日よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーシートには無い見かけの良さが大変気に入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 86323711
2021-01-11
用途: ベランダ修理
コリアン太陽

#4000のシートのしわが伸びず、水たまりができてしまったので、#4000のシートを補修するために再度購入。こちらはしわが気にならないので、平らに引きことも、扱いも楽だった。

1が参考にしています
対象商品 : 86323657
2020-10-08
用途: 軽トラの荷台等に

緊急時、軽トラの荷台に使用しています。
急な雨に対応するために、常時助手席に積んでいます。
1枚あるといろいろ便利で、出張作業中の雨にも身体が濡れないようにしたり何かと便利です。
緊急用なので安価でいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする