※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLB-16 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323727 SLB-16 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323727 SLB-16 シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク 86323727

シルバー/ブラックシート #3000

(30件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86323727 品番 SLB-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。

引張強度(N/cm)
縦683N/5cm
横600N/5cm
引裂強度(N/cm)
縦140N
横90N
形状折りたたみタイプ 表 シルバー/裏 ブラック 呼び寸法(縦×横)(m)7.2×9.0 厚さ(mm)0.22 厚さ#3000 用途紫外線対策として。 トラスコ品番444-9827 質量(kg)10.00 長さ(m)8.90 ハトメ数36 材質(シート)ポリエチレン(PE) 仕上り寸法(縦×横)(m)7.0×8.9 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) ハトメピッチ(cm)90 幅(m)7.04 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
農機具車庫の扉
農・林・水産業

従来、ブルーシートを利用していたが短期間(1シーズン)でボロボロに。
今回のシルバーシートに期待。

2025-01-23
用途:
屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

屋内にもかなり日が差して日光の直射がありますので遮光として使っています。厚みがあるので信頼性抜群です。

2024-11-04
用途:
灯油タンクのカバー
農・林・水産業

灯油タンクが夏場に直射日光が当たり高温になるためのカバーを作りました

1人が参考にしています
対象商品:
86323657
2023-12-17
用途:
自作宅配ボックスや屋外設置の菜園道具箱のカバー作成時に使用
その他業種

紫外線に強く屋外の工作物被覆に向いている。値段も手ごろで強度も結構ありカッティングしやすいのでどんなものでも作成可能。

対象商品:
86323666
2021-08-15
用途:
自転車のカバー制作に

折りたたみ自転車 Dahon III(ダホンIII ) のカバー制作のために購入。
折りたたまない状態の自転車形状で1.8×2.7のサイズでぎりぎりでした。
切った貼ったの繰り返しでモノタロウ ブチルテープ(注文コード21371656 幅30mm)
で切った箇所を繋いで作りました。
ブチルテープはいろいろと便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
86323657
2021-03-22
用途:
ビニールハウス内での日よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーシートには無い見かけの良さが大変気に入りました。

2人が参考にしています
対象商品:
86323711
2021-01-11
用途:
ベランダ修理
コリアン太陽 様

#4000のシートのしわが伸びず、水たまりができてしまったので、#4000のシートを補修するために再度購入。こちらはしわが気にならないので、平らに引きことも、扱いも楽だった。

1人が参考にしています
対象商品:
86323657
2020-10-08
用途:
軽トラの荷台等に

緊急時、軽トラの荷台に使用しています。
急な雨に対応するために、常時助手席に積んでいます。
1枚あるといろいろ便利で、出張作業中の雨にも身体が濡れないようにしたり何かと便利です。
緊急用なので安価でいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする