※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS30-14 迷彩シート #3000 ユタカメイク 86323806 MS30-14 迷彩シート #3000 ユタカメイク 86323806 MS30-14 迷彩シート #3000 ユタカメイク 86323806

迷彩シート #3000

(15件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86323806 品番 MS30-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。

引裂強度(N)
:縦140N
横90N
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm
横600N/5cm
形状折りたたみタイプ 迷彩色 厚さ(mm)0.22 厚さ#3000 トラスコ品番444-9738 用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。 質量(kg)6.00 長さ(m)7.04 ハトメ数28 材質(シート)ポリエチレン(PE) 耐久性(年)約1 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) ハトメピッチ(cm)90 幅(m)5.24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
普段使い
建設業・工事業

作業のお昼や休憩時間に広げて使ってます
厚みがいいので畳むときも楽ちん
この迷彩色は山など自然環境でのピクニックにも似合うと思う

対象商品:
86323754
2023-04-14
用途:
エンデューロオートバイトランポ用

車載するとき帰りの積み込みに使用してます。洗浄した後水や残った泥が垂れてくるのでこれ敷いておけば汚れません。厚みも有り丈夫です裏地も有るので日よけにも良さそうです。

対象商品:
86323772
2022-07-02
用途:
長期保管部品の養生

#3000では、薄かったかなとも思いましたが、北側の置き場に使用しているので十分な感じもあり複雑です。。耐久性が良ければ不必要に厚いより良いかと思っています。

対象商品:
86323754
2021-11-14
用途:
タープのサイド用に。
農・林・水産業

2.5mサイズがあり、タープのサイドに丁度良い。迷彩柄で、風景に馴染むのもよい。

対象商品:
86323754
2021-05-14
用途:
自転車の防雨用
サービス業

南側で使用中、今回は3代目です。
直射日光の影響もありますが、1年少々から徐々にで劣化が見られ、その後半年程度で穴が開き(劣化により素材が「薄く」なる)、買い替えというサイクルです。値段を考えればこの事には全く不満はありません。

品としてはゴワゴワ感があり(良い意味です)、防水性も問題ない堅牢なシートという印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
86323772
2020-11-13
用途:
自作テント作製に使用しました!

防水性・素材感・自作テントに最適でした!

次のキャンプが楽しみです。

対象商品:
86323772
2019-07-26
用途:
キャンプ用
不動産業

迷彩の模様もなかなか凝っていて、キャンプ場の森林サイトで
使用するには周りに同化していてとても気に入りました。
生地自体も厚めで防水効果も期待できます。

対象商品:
86323745
2019-06-21
用途:
キャンプ
製造業

丈夫で見た目も良い
もう一枚ほしい
レジャー全般に使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする