B-17 クールシート #3000 ユタカメイク 86323824 B-17 クールシート #3000 ユタカメイク 86323824 B-17 クールシート #3000 ユタカメイク 86323824 B-17 クールシート #3000 ユタカメイク 86323824

クールシート #3000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86323824 品番 B-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。

シートサイズ(m×m)1.71×2.57 用途屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート トラスコ品番828-0492 材質PE+アルミ蒸着 高さ(mm)60 質量(g)1000 ハトメ数10 寸法(m)1.8×2.7 ハトメピッチ(mm)900 伸度(%)縦20、横17 包装形態袋入 縦(mm)380 横(mm)290 引裂強度(N)縦135、横161 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)約90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦1026、横1029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする