シートサイズ(m×m)2.57×3.44
用途屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート
トラスコ品番828-0493
材質PE+アルミ蒸着
サイズ2.7m×3.6m
高さ(mm)90
質量(g)2000
ハトメ数14
ハトメピッチ(mm)900
伸度(%)縦20、横17
包装形態袋入
縦(mm)380
横(mm)290
引裂強度(N)縦135、横161
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメ内径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦1026、横1029