シートサイズ1.8m×1.8m
トラスコ品番754-0256
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
色オレンジ
質量(g)1200
幅(cm)180
ハトメ数16
寸法(m)1.8×1.8
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
伸度(%)15(縦)、20(横)
高さ(cm)180
引裂強度(N)40(縦)、50(横)
仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
防炎性能試験番号BT030045
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約45
引張強度(N/3cm)170
RoHS指令(10物質対応)対応