ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEひも・平テープ
PEカラー平テープ 50mm×500m 500g 薄緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86324357
品番
M138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
薄緑
質量(g)
500
トラスコ品番
828-0855
RoHS指令(10物質対応)
対応