曜日別特売
A-154 ナイロンテグス ユタカメイク 86324384

 

A-154 ナイロンテグス ユタカメイク 86324384
A-154 ナイロンテグス ユタカメイク 86324384
A-154 ナイロンテグス ユタカメイク 86324384

ナイロンテグス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
太さ(Φmm)0.28
長さ(m)50
内容量1個注文コード86324384品番A-154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。

用途
装飾・ホビーから防鳥糸等
太さ(Φmm)0.28長さ(m)50材質ナイロン透明質量(g)6トラスコ品番494-8769サイズ(号)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86324393
2024-07-22
用途: 農業用の網等くくりつけに

園芸で育成網や鳥避け反射具の固定に使いました。短い長さから販売してくれるので、無駄が省けてありがたいです。

対象商品 : 09679756
2024-03-20
用途: 展示関連
製造業

機能的には十分。コンパクトで持ち運びには適している。

対象商品 : 86324384
2021-02-03
用途: 工場内QC活動の一環
製造業

サイズ種類ともに豊富にあり、すぐに発送してもらえたのでとても助かりました。

対象商品 : 86324402
2016-05-11
用途: 庭の手入れ

糸の太さがなんにでも使えて良い。

対象商品 : 86324384
2015-12-14
用途: 備品の持ち出し防止
教育・研究機関

意外と簡単に切れてしまいます。
おそらく本来の用途は魚釣りなので仕方ないですね。

対象商品 : 86324384
2016-09-30
用途: 作品づくり

迅速なご対応ありがとうございました。価格的には不満。

対象商品 : 86324402
2015-08-15
用途: 防鳥網を張る
農・林・水産業

田のスズメ除けに防鳥網を張っている。本体まだ使える
が張糸が劣化した。しかし張糸だけの注文は受けてもら
えない。モノタロウですらそう。
インターネットであちこち探して、ナイロンテグスにた
どり着いた。張糸としてはやや細い?(0.85mm)が、
じゅうぶん役に立つ。何より有り難いのは最初から巻い
てあることだ。防鳥網付属の張糸は巻いてねじってある
だけ。イヤな癖がついている。いっぺん板片に巻きつけ
替える作業が不可欠、うっかりすると、コンガラカって
収拾つかなくなる、最悪のばあい使用不能だ。腹立つん
だなア、張糸のスペアは無いんだから。
防鳥網は数年保つが、張糸は1,2年で劣化してしまう。
どうして業者は気づかないのだろう?
ついでにお願いする!張糸だけは最初から糸巻きに巻いて
出荷してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 09679756
2013-06-12
用途: カラス他ひよ鳥、野鳥から農作物を守る対策
農・林・水産業

スイカ、トマト等夏野菜が美味しい時期になってきますが、丁度熟れ時にカラス他野鳥類対策として利用、網を張るのが一番いいんですが、時間と手間がかかります
透明な糸みたいなものが効果があると何かの話のなかで聞きました
そこで貴社のナイロンテングスを使用してみたところ近寄らない感じです
20cm間隔ぐらいで使用しています、簡単で値段も手頃だと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする