ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 結束ベルト
ユタカメイクの バンド
ナイロン平ベルトドラム巻 1.5t×38×1 ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
86324646
品番
FAE316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
必要な長さにカットして使用出来ます。
用途
手芸・インテリア・ファッションに
荷物の簡易的な結束等
材質
ナイロン
幅(mm)
38
厚さ(mm)
1.5
色
ネイビー
質量(g)
1150
ベルト幅(mm)
38
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応