※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 結束ベルト
ユタカメイクの バンド
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
20
長さ(m)
2
注文コード
86325136
品番
AA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
2
包装形態
袋入り
用途
手芸・インテリア・ファッションに
トラスコ品番
113-0753
材質
アクリル
幅(mm)
20
質量(g)
14
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応