※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 結束ベルト
ユタカメイクの バンド
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
25
長さ(m)
4
注文コード
86325251
品番
AD110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
色
オーク
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4
包装形態
袋入り
用途
手芸・インテリア・ファッションに
トラスコ品番
113-0710
材質
アクリル
幅(mm)
25
質量(g)
92
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応