※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
ピタロック100 100mm×100mm 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
86325574
品番
G257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-2338
幅(mm)
100
色
ブラック
質量(g)
16
長さ(m)
100
入数(枚)
【袋】フック1、ループ1
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応