※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
ピタロックホワイト 25mm×10cm 2個入 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
86325592
品番
G256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-3902
幅(mm)
25
色
ホワイト
質量(g)
10
長さ(m)
100
入数(枚)
【袋】フック2、ループ2
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応