※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
フリーバンド 25mm×40cm レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
86325644
品番
G66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0522
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
レッド
質量(g)
7
長さ(m)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応