※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックストラップL 25mm×110cm ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
86325732
品番
G45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0516
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
ブルー
質量(g)
11
長さ(m)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応