※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジックストラップS 20mm×60cm ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
86325766
品番
G42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0513
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
色
ブルー
質量(g)
9
長さ(m)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応