ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジロック#15RP
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
ホワイト
注文コード
86326353
品番
G201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き
色
ホワイト
材質
(ループ側)ポリエステル、(フック側)ナイロン
用途
●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86326353
G201
56483035
G201
マジロック#15RP
ユタカメイク
1個
¥
309
税込
¥
340
内容量に違いがあります