※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
広巾マジックテープ 100mm×20cm ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
86326484
品番
G302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-2341
幅(mm)
100
色
ブラック
質量(g)
38
長さ(m)
200
入数(枚)
【袋】フック1、ループ1
包装形態
袋入り
RoHS指令(10物質対応)
対応