※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
縫製用マジック切売箱A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86326861
品番
G514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ジックテープフック型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。
色
コン
幅(mm)
25
材質
ポリエステル
タイプ
フック型
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応