※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
縫製用マジック切売箱A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
25
色
ピンク
注文コード
86326877
品番
G517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジックテープフック型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。
色
ピンク
幅(mm)
25
材質
ポリエステル
タイプ
フック型
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応