※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
KPロープ巻物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86327473
品番
K6-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
754-0680
質量(g)
3800
RoHS指令(10物質対応)
対応