※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
KPロープ万能パック 12Φ×20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86327491
品番
KP1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
20
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
780-5373
質量(g)
1240
RoHS指令(10物質対応)
対応