※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
KPロープ万能パック 6Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
86327516
品番
KPN630
参考基準価格(税別)
¥2,444
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
30
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
828-0831
質量(g)
510
RoHS指令(10物質対応)
対応