※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEカラーロープ万能パック 12Φ×20m 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86328067
品番
PE1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
20
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(kg)
1.36
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
トラスコ品番
828-0861
RoHS指令(10物質対応)
対応