※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEカラーロープ万能パック 12Φ×30m 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86328076 品番PE1230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
太さ(Φmm)12 長さ(m)30 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.97 種類3ツ打 包装形態シュリンクパック トラスコ品番828-0862 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする