※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEカラーロープ万能パック 9Φ×30m グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86328137
品番
PE930
参考基準価格(税別)
¥6,846
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
30
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
質量(kg)
1.07
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
828-0860
RoHS指令(10物質対応)
対応