※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEロープ巻物 12Φ×200m イエロー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1個)
注文コード
86328164
品番
PE60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(kg)
13.4
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-7040
RoHS指令(10物質対応)
対応