※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEロープ巻物 3Φ×200m イエロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86328216
品番
PE70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(kg)
0.97
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-7053
RoHS指令(10物質対応)
対応