曜日別特売
PE77 PEロープ巻物 3Φ×200m ホワイト ユタカメイク 86328234

PEロープ巻物 3Φ×200m ホワイト

(1件のレビュー)
内容量1巻注文コード86328234品番PE77
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。

用途ネット、農園芸、インテリア等太さ(Φmm)3長さ(m)200材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.97包装形態バンド掛巻トラスコ品番113-5489幅(mm)3先端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86328234
2019-11-06
用途: 農業でかんそうきとか籾摺り機の送風機から排出するビーニールダクトのガイド用
医療・福祉・介護関連業

結束バンドを外すとバラケレ取り扱いがしにくい芯にトイレットペーパーのような紙管に巻いてばらけないようにしてほしい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする