※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEロープ巻物 4Φ×200m イエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86328252
品番
PE80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(kg)
1.6
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-5469
RoHS指令(10物質対応)
対応