※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEロープ巻物 6Φ×200m イエロー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86328356 品番PE100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
太さ(Φmm)6 長さ(m)200 材質ポリエチレン イエロー 質量(kg)3.5 包装形態コイル巻 トラスコ品番113-5493 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
ゴルフコースのローピングとして
びわの平ゴルフ倶楽部 様 (サービス業)

いつもドラム式を使用してましたが、ドラムが無くても問題無く使用でき、コストを約半額まで削減出来ましたので、今後も利用していきます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする