ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
PEロープ巻物 6Φ×200m コウハク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86328365
品番
PE105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
コウハク
質量(kg)
3.5
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-5471
RoHS指令(10物質対応)
対応