ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
PPロープドラム巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200m)
注文コード
86328566
品番
RP8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
カッチ色
質量(g)
1790
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応