※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
PPロープ巻物 3Φ×200m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86328627
品番
P3200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
800
トラスコ品番
113-7043
RoHS指令(10物質対応)
対応