※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
PSロープ 6Φ×300m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
86328697
品番
PS6300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
約1500
トラスコ品番
828-0816
RoHS指令(10物質対応)
対応