※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
アクリルロープ万能パック 9Φ×20m コウハク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86328873
品番
MZ920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
アクリル
色
コウハク
質量(g)
500
トラスコ品番
829-1519
RoHS指令(10物質対応)
対応