※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
エステルクロス係留ドラム巻 9Φ×1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150巻)
注文コード
86328952
品番
RD5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
ポリエステル
色
白
種類
8ツ打ち
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応