※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
エステルブラック8 12Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100m)
注文コード
86328961
品番
RD61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
100
材質
ポリエステル
色
黒
質量(kg)
11.9
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応