ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
86329092
品番
RV8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
クレモナ
色
白
包装形態
ドラム巻
用途
各種結束、テント・タープ用等
RoHS指令(10物質対応)
対応