※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープボビン巻 6Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86329135
品番
RV4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
30
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
0.76
包装形態
ボビン巻
トラスコ品番
754-1511
RoHS指令(10物質対応)
対応