※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ巻物 6Φ×200m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86329214
品番
V6200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
4.1
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
754-1767
RoHS指令(10物質対応)
対応