※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ巻物 8Φ×200m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86329223
品番
V8200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
8
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
794-9499
RoHS指令(10物質対応)
対応