※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナロープ万能パック 6Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
86329293
品番
VKN630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
30
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
0.66
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
828-0836
RoHS指令(10物質対応)
対応