RX-8 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレモナ金剛打ロープ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 太さ(Φmm)4 注文コード86329372 品番RX-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。

太さ(Φmm)4 長さ(m)200 材質ビニロン 包装形態ドラム巻 用途各種結束、テント・タープ用等 質量(g)1990 ロープ仕様金剛打

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86329372 RX-8 39554487 RX-8 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 1巻(200m) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86329363
2019-10-24
用途:
パークゴルフ場のゴムティー係留用として利用
農・林・水産業

特に改善の余地はありませんが、野生動物(ハクビシン、タヌキ、きつねなど)に食いちぎられて困っています。何か良いものはないでしょうか?。

対象商品:
39554487
2019-11-28
用途:
ゴルフ練習場の打席仕切り板のシート取り替えと修理
有限会社南平物産 様

柔らかく非常に使いやすいです。今のところ改善点は見当たりません。

対象商品:
86329442
2019-04-17
用途:
機械のメンテナンス時
尾北電設 様 (建設業・工事業)

柔らかく使用しやすいのでいいと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

対象商品:
86329442
2016-11-01
用途:
バルコニー床の防水材塗布作業時、エアコン室外機を手摺に固定し宙に浮かせる。
株式会社一ノ瀬建創 様 (建設業・工事業)

細くて取扱いが容易であるうえ、強度は十分であり、材質が軟らかいので周囲への傷つけの心配がない。加えてねじれが無いので撤収にも好都合です。

対象商品:
86329442
2015-07-01
用途:
飛散防止ネットの結束

使用中のロープカット先が、ばらけないようにボビンに止めれる何かが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする