※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロン3ッ打ロープドラム 16mm×1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
86329564
品番
RJ16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
1
材質
ナイロン
色
白
種類
3ツ打
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応