※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロンロープ16打ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300m)
注文コード
86329634
品番
RN7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
300
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
2.19
種類
16打
包装形態
ドラム巻
用途
装飾用、ネット用、リード用等。
RoHS指令(10物質対応)
対応