ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロンロープ16打ドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200m)
注文コード
86329661
品番
RN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
種類
16打
包装形態
ドラム巻
用途
装飾用、ネット用、リード用等。
RoHS指令(10物質対応)
対応