※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロンロープ巻物 4Φ×200m
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86329713
品番
N4200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
2.1
包装形態
コイル巻
トラスコ品番
113-2355
RoHS指令(10物質対応)
対応